- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- r134a キャップのおすすめ人気ランキング
r134a キャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新25件の「r134a キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ガス キャップ」、「エアコン 配管 キャップ」、「キャップ シュリンク」などの商品も取り扱っております。
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799税込¥879
当日出荷
対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
1セット(6個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
ロビネア(ROBINAIR)シールキャップ
冷媒R12、R22、R407等用適合サイズUNF7/16-20(1/4)
1パック(6個)
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥900税込¥990
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
イチネンTASCOR410A シールキャップ
用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799税込¥879
当日出荷
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
1個
¥1,190税込¥1,309
当日出荷
強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
材質金属製
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
用途銅管用継手。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655税込¥721
当日出荷
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。